WAGO - 2 vezetékes árnyékoló sorkapocs 16 mm2 megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz oldalsó és középső jelölés DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 SX113741 - 2016-1208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-16 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821193739
Sonepar cikkszám
SX113741
Gyártói cikkszám
2016-1208
Gyártói típuskód
2016-1208
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-16 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
fehér
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Magasság:
69.8 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-258 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
36.9 mm