WAGO - 2 vezetékes átmenő sorkapocs 35 mm2 beépített véglappal megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz oldalsó és középső jelölés csak DIN 35 SX110133 - 285-992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-35 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143256995
Sonepar cikkszám
SX110133
Gyártói cikkszám
285-992
Gyártói típuskód
285-992
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-35 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
750 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
16 mm
Magasság:
100 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
53 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-35 mm2
Névleges áram In:
120 A