WAGO - 2 vezetékes átmenő sorkapocs 50mm2 SN183487 - 285-143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-50 mm2
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183487
Gyártói cikkszám
285-143
Gyártói típuskód
285-143
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-50 mm2
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
20 mm
Magasság:
94 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
87 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
Névleges áram In:
150 A