WAGO - 2 vezetékes átmenő sorkapocs 6 mm2 vizsgálati lehetőség azonos profillal mint a 2 vezetékes bontható sorkapocs oldalsó és középs SX113836 - 2006-8604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-6 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821372493
Sonepar cikkszám
SX113836
Gyártói cikkszám
2006-8604
Gyártói típuskód
2006-8604
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
15 mm
Magasság:
106.9 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
33 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
30 A