WAGO - 2 vezetékes biztosító sorkapocs 1/4 x 1 1/4 mm mini metrik biztosítékhoz biztosíték állapotvisszajelzés neonlámpával DIN 35 x 15 SX110285 - 282-128/281-417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - egyéb
Biztosítéktartó típusa - csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 220-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - glimmlámpa
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821110330
Sonepar cikkszám
SX110285
Gyártói cikkszám
282-128/281-417
Gyártói típuskód
282-128/281-417
Biztosító betét típusa:
egyéb
Biztosítéktartó típusa:
csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
220-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
glimmlámpa
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-6 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
62 mm
Mélység:
56.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-6 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
13 mm