WAGO - 2 vezetékes biztosító sorkapocs késes autós biztosítékhoz vizsgálati lehetőség biztosíték állapotvisszajelzés LED-del 12 V DIN 3 SX110228 - 282-698/281-449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - laposbiztosíték
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 12-12 V
Hibakijelző feszültségfajtája - DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143260749
Sonepar cikkszám
SX110228
Gyártói cikkszám
282-698/281-449
Gyártói típuskód
282-698/281-449
Biztosító betét típusa:
laposbiztosíték
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
12-12 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-6 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
85 mm
Mélység:
33.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-6 mm2
Névleges áram In:
25 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
8 mm