WAGO - 2 vezetékes biztosító sorkapocs Kifordítható biztosítékkal 1/4 x 1 1/4 mm mini metrik biztosítékhoz biztosíték állapotvisszajelz SX113866 - 2006-1631/1000-859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - egyéb
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 380-500 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454824075
Sonepar cikkszám
SX113866
Gyártói cikkszám
2006-1631/1000-859
Gyártói típuskód
2006-1631/1000-859
Biztosító betét típusa:
egyéb
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
380-500 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
96.3 mm
Mélység:
59 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
7.5 mm