WAGO - 2 vezetékes biztosító sorkapocs mini késes autós biztosítékhoz vizsgálati lehetőség biztosíték állapotvisszajelzés LED-del 12 V SX114061 - 2002-1981/1000-449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - laposbiztosíték
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 12-12 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821089360
Sonepar cikkszám
SX114061
Gyártói cikkszám
2002-1981/1000-449
Gyártói típuskód
2002-1981/1000-449
Biztosító betét típusa:
laposbiztosíték
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
12-12 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
72.9 mm
Mélység:
32.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
5.2 mm