WAGO - 2 vezetékes bontható sorkapocs elfordítható bontókéssel vizsgálati lehetőség narancs leválasztó DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sính SX113856 - 2006-1674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821181699
Sonepar cikkszám
SX113856
Gyártói cikkszám
2006-1674
Gyártói típuskód
2006-1674
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
96.3 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
nincs
Szélesség:
7.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
36.8 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
30 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem