Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 2 vezetékes bontható sorkapocs vizsgálati lehetőség narancs leválasztó DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 6 mm2 CAGE CLAMP® 6,00 SX110232 - 282-695

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821234494

Sonepar cikkszám

SX110232

Gyártói cikkszám

282-695

Gyártói típuskód

282-695

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

kék

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

85 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

nincs

Szélesség:

8 mm

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

37 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

30 A

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

2 vezetékes bontható sorkapocs; vizsgálati lehetőség; narancs leválasztó; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 6 mm2; CAGE CLAMP®; 6,00 mm2; kék