WAGO - 2 vezetékes bontható/teszt sorkapocs, nyomógombbal, vizsgálati lehetőség, narancs leválasztó, DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®, 2,50 mm², szürke SN200373 - 2202-1671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200373
Gyártói cikkszám
2202-1671
Gyártói típuskód
2202-1671
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
66.1 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
nincs
Szélesség:
5.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
32.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem