WAGO - 2 vezetékes bontható/teszt sorkapocs további áthidalási pontok narancs leválasztó DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez 2,5 mm2 Pus SX114064 - 2002-1974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143871709
Sonepar cikkszám
SX114064
Gyártói cikkszám
2002-1974
Gyártói típuskód
2002-1974
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
72.9 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
nincs
Szélesség:
5.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
32.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem