WAGO - 2 vezetékes földelő sorkapocs 25 mm2 beépített véglappal megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz oldalsó és középső jelölés csak DIN 3 SX110146 - 285-637/999-950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-35 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454218775
Sonepar cikkszám
SX110146
Gyártói cikkszám
285-637/999-950
Gyártói típuskód
285-637/999-950
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-35 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
16 mm
Magasság:
100 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-35 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
53 mm