WAGO - 2 vezetékes földelő sorkapocs 50 mm2 megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz oldalsó jelölőnyílások csak DIN 35 x 15 sínek 2,3 mm vast SX110153 - 285-157/999-950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-50 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143418546
Sonepar cikkszám
SX110153
Gyártói cikkszám
285-157/999-950
Gyártói típuskód
285-157/999-950
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-50 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
20 mm
Magasság:
94 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
87 mm