WAGO - 2 vezetékes kapocssáv nyomógombok nélkül rögzítőperemmel 40 pólusú csavaros vagy hasonló szereléshez Rögzítőlyuk 3,2mm O 1,5 mm2 SX111146 - 260-420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 20
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918600620
Sonepar cikkszám
SX111146
Gyártói cikkszám
260-420
Gyártói típuskód
260-420
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
20
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Furatok középtávolsága:
108.1 mm
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-30-85 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
17.1 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
113.7 mm
Magasság:
25.1 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-1.5 mm2
Névleges áram In:
18 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen