WAGO - 2 vezetékes N bontó sorkapocs 2,5mm2 kék rugós SN191499 - 2202-7214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
Csatlakozólemez szükséges - Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2
Névleges áram In - 32 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191499
Gyártói cikkszám
2202-7214
Gyártói típuskód
2202-7214
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Csatlakozólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsok száma:
2
Névleges feszültség:
250 V
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
67.3 mm
Mélység:
38.1 mm
N-gyűjtősín számára alkalmas:
3x10 mm