WAGO - 2009-110 Feliratozó szalag 11mm GT63384 - 2009-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 11 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4044918102483
Sonepar cikkszám
GT63384
Gyártói cikkszám
2009-110
Gyártói típuskód
2009-110
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
11 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér