WAGO - 258-5000 elektromos alkatrész GT95686 - 258-5000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szövegsorok száma - 1-6
Kivitel - elektronikus címkefeliratozó
Max. címkeszélesség - 50 mm
Nyomtatástechnika - hőnyomtatás
Beviteli mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95686
Gyártói cikkszám
258-5000
Gyártói típuskód
258-5000
Szövegsorok száma:
1-6
Kivitel:
elektronikus címkefeliratozó
Max. címkeszélesség:
50 mm
Nyomtatástechnika:
hőnyomtatás
Beviteli mód:
egyéb
Vágás helye kívül:
Igen
Szövegismétlés:
Nem
Fémszalaghoz használható:
Nem
Nyomtatófelbontás:
300 DPI
Jelek a kijelzőn:
0
Thermotranszfer nyomtató; Smart Printer; teljes szekrényjelöléshez; 300 dpi; Jelölő anyaggal