WAGO - 3 fázisú teljesítménymérő, 690 VAC IP20 SN130688 - 750-495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Tápfeszültség DC-nél - 5-5 V
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Igen
Analóg bemenetek száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821548256
Sonepar cikkszám
SN130688
Gyártói cikkszám
750-495
Gyártói típuskód
750-495
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
5-5 V
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Analóg bemenetek száma:
7
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Bemenet, hőelem:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
24 bit
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Teljesítményfelvétel:
1 W
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Igen
Szélesség:
24 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Magasság:
64 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Mélység:
100 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem