Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 3-mas földelő sorkapocs 16mm2 z-s SN118841 - 2216-1307

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - 3-mas földelő sorkapocs 16mm2 z-s SN118841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-16 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143732802

Sonepar cikkszám

SN118841

Gyártói cikkszám

2216-1307

Gyártói típuskód

2216-1307

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

3

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Magasság:

91.8 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-25 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

37.1 mm

3 vezetékes földelő sorkapocs; nyomógombbal; 16 mm2; vizsgálóporttal; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm2; zöld-sárga