WAGO - 3 utas elosztó-csatlakozó 2 pólusú Kod. B 1 bemenet 3 kimenet rózsaszín SX108763 - 770-1706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143534352
Sonepar cikkszám
SX108763
Gyártói cikkszám
770-1706
Gyártói típuskód
770-1706
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
2
Kimenetek száma:
4
Pólus jelölés:
1, 2
Elosztó típusa:
H-elosztó
Lámpa névleges áram:
25 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
egyéb
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.08722 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
45.8 mm
Magasság:
32.7 mm
Szélesség:
20 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
külön adapteren keresztül