Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 3 vezetékes árnyékoló sorkapocs 2,5 mm2 oldalsó és középső jelölés DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez Push-in CAGE CLAMP® 2,50 m SX114088 - 2002-1308

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143243919

Sonepar cikkszám

SX114088

Gyártói cikkszám

2002-1308

Gyártói típuskód

2002-1308

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

3

Szín:

fehér

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

59.2 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

32.9 mm

3 vezetékes árnyékoló sorkapocs; 2,5 mm2; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; fehér