Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 3 vezetékes biztosító sorkapocs Kifordítható biztosítékkal véglappal 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus) nyomógombbal bizto SX112488 - 2202-1711/1000-542

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 30-65 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4066966335767

Sonepar cikkszám

SX112488

Gyártói cikkszám

2202-1711/1000-542

Gyártói típuskód

2202-1711/1000-542

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

30-65 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

76.8 mm

Mélység:

57.6 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

6.2 mm

3 vezetékes biztosító sorkapocs; Kifordítható biztosítékkal; véglappal; 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus); nyomógombbal; biztosíték állapotvisszajelzés LED-del; 30 … 65 V; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; 2,5 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; szürke