Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 3 vezetékes érzékelő sorkapocs LED (sárga) PNP (pozitív logikás) kapcs. szenz.-hoz 1 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 1,00 mm2 szürke SX114142 - 2000-5311/1102-950

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 13.5 A

  • Névleges feszültség - 24 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143452892

Sonepar cikkszám

SX114142

Gyártói cikkszám

2000-5311/1102-950

Gyártói típuskód

2000-5311/1102-950

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

13.5 A

Névleges feszültség:

24 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1 mm2

Szintek száma:

3

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Keresztben összeköthető:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

szürke

Szélesség:

7 mm

Magasság:

81.1 mm

Mélység:

52.4 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Fényforrás színe:

egyéb

LED kapcsoló valami számára:

PNP

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

3 vezetékes érzékelő sorkapocs; LED (sárga); PNP (pozitív logikás) kapcs. szenz.-hoz; 1 mm2; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm2; szürke