Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 3 vezetékes, kétemeletes sorkapocs Földelő vezeték/átmenő sorkapocs 2,5 mm2 PE/N DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez CAGE CLAMP® SX107396 - 870-535

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454094508

Sonepar cikkszám

SX107396

Gyártói cikkszám

870-535

Gyártói típuskód

870-535

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

3

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Magasság:

91 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

40 mm

3 vezetékes, kétemeletes sorkapocs; Földelő vezeték/átmenő sorkapocs; 2,5 mm2; PE/N; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; szürke