WAGO - 3 vezetékes végrehajtó/beavatkozó sorkapocs PNP (poz. logikás) kapcsolóaktorokhoz földelő csatlakozással Színes vezeték, bemenet SX114139 - 2000-5377/102-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2
Névleges áram In - 13.5 A
Névleges feszültség - 250 V
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143480277
Sonepar cikkszám
SX114139
Gyártói cikkszám
2000-5377/102-000
Gyártói típuskód
2000-5377/102-000
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
13.5 A
Névleges feszültség:
250 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1 mm2
Szintek száma:
3
Szintek belső hidalással:
Igen
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Keresztben összeköthető:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szín:
narancs
Szélesség:
7 mm
Magasság:
81.1 mm
Mélység:
54.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Fényforrás színe:
egyéb
LED kapcsoló valami számára:
PNP
PE csatlakozással:
Igen
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Igen
Szétválasztó funkció:
Nem