WAGO - 4 tűs dugaszolható kétemeltes sorkapocs 4 tűs átmenő sorkapocs L belső közösítés anyacsatlakozó vezeték bemeneti pont ibolya DIN SX107438 - 870-158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szintek száma - 2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454665722
Sonepar cikkszám
SX107438
Gyártói cikkszám
870-158
Gyártói típuskód
870-158
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
88.6 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
37.1 mm
Névleges áram In:
16 A