WAGO - 4 tűs dugaszolható kétemeltes sorkapocs 4 tűs földelő sorkapocs PE belső közösítés DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez zöld-sárga SX107439 - 870-157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 2
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454397296
Sonepar cikkszám
SX107439
Gyártói cikkszám
870-157
Gyártói típuskód
870-157
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
88.6 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
37.1 mm
4 tűs dugaszolható kétemeltes sorkapocs; 4 tűs földelő sorkapocs; PE; belső közösítés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; zöld-sárga