WAGO - 4 tűs dugaszolható sorkapocs árnykolással DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez szürke SX109014 - 769-201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918556057
Sonepar cikkszám
SX109014
Gyártói cikkszám
769-201
Gyártói típuskód
769-201
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
101 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
28.5 mm
Névleges áram In:
32 A