WAGO - 4 tűs dugaszolható sorkapocs DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez kék SX113317 - 2022-1804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143926683
Sonepar cikkszám
SX113317
Gyártói cikkszám
2022-1804
Gyártói típuskód
2022-1804
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
690 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
106 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
32.5 mm
Névleges áram In:
24 A