WAGO - 4 tűs földelő dugaszolható sorkapocs DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez zöld-sárga SX109011 - 769-207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Kapocshelyek száma - 4
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918827775
Sonepar cikkszám
SX109011
Gyártói cikkszám
769-207
Gyártói típuskód
769-207
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
87.5 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
28.5 mm
4 tűs földelő dugaszolható sorkapocs; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; zöld-sárga