WAGO - 4 vezetékes anyacsatlakozó PUSH WIRE® 0,8 mm O 5,75 mm láb távolság 5 pólusú különálló forraszlábaknak narancssárga SX111455 - 243-745/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 4
Csatlakozások rasztermérete - 5.75 mm
Csatlakozási mód vezeték - dugaszoló-szorító csatlakozó
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918441810
Sonepar cikkszám
SX111455
Gyártói cikkszám
243-745/000-012
Gyártói típuskód
243-745/000-012
Elektromos csatlakozások száma:
4
Csatlakozások rasztermérete:
5.75 mm
Csatlakozási mód vezeték:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
0°/180° (vízszintes)
Szintek száma:
1
Ház színe:
narancs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1 mm2
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
forrasztó-csatlakozó
Névleges áram In:
6 A
Magasság:
10 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó felület anyaga:
ón
Csatlakozó pin átmérője:
1 mm
Pin hossza:
4.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Rögzítés módja:
forrasztás
Zárjelezés típusa:
nincs