WAGO - 4 vezetékes árnyékoló sorkapocs 1,5 mm2 oldalsó és középső jelölés DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez Push-in CAGE CLAMP® 1,50 m SX114115 - 2001-1408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-1.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454719487
Sonepar cikkszám
SX114115
Gyártói cikkszám
2001-1408
Gyártói típuskód
2001-1408
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-1.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Szín:
fehér
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
4.2 mm
Magasság:
69.9 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
32.9 mm