Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 4 vezetékes érzékelő betápsorkapocs Színes vezeték, bemenettel 2,5 mm2 CAGE CLAMP® 2,50 mm2 szürke SX110457 - 280-587

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2

  • Névleges áram In - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918637282

Sonepar cikkszám

SX110457

Gyártói cikkszám

280-587

Gyártói típuskód

280-587

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Keresztben összeköthető:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

szürke

Szélesség:

6 mm

Magasság:

90.5 mm

Mélység:

63.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Fényforrás színe:

egyéb

LED kapcsoló valami számára:

nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Igen

Szétválasztó funkció:

Nem

4 vezetékes érzékelő betápsorkapocs; Színes vezeték, bemenettel; 2,5 mm2; CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; szürke