WAGO - 4 vezetékes érzékelő sorkapocs földelő csatlakozással Színes vezeték, bemenettel 1 mm2 Push-in CAGE CLAMP® 1,00 mm2 szürke SX114137 - 2000-5417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2
Névleges áram In - 13.5 A
Névleges feszültség - 250 V
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143442251
Sonepar cikkszám
SX114137
Gyártói cikkszám
2000-5417
Gyártói típuskód
2000-5417
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
13.5 A
Névleges feszültség:
250 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1 mm2
Szintek száma:
4
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Keresztben összeköthető:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szín:
szürke
Szélesség:
7 mm
Magasság:
97.3 mm
Mélység:
52.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Fényforrás színe:
egyéb
LED kapcsoló valami számára:
nem
PE csatlakozással:
Igen
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Nem
Szétválasztó funkció:
Nem