WAGO - 4 vezetékes érzékelő sorkapocs PNP-(pozitív logikás) kapcsoló szenzorokhoz dugaszolható biztosítékoknak szürke véglappal Színes SX110455 - 280-588/280-320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.08-2.5 mm2
Névleges áram In - 5 A
Névleges feszültség - 125 V
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma - 6
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454559489
Sonepar cikkszám
SX110455
Gyártói cikkszám
280-588/280-320
Gyártói típuskód
280-588/280-320
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
5 A
Névleges feszültség:
125 V
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Kapocshelyek száma:
6
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Keresztben összeköthető:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szín:
szürke
Szélesség:
6 mm
Magasság:
90.5 mm
Mélység:
63.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Fényforrás színe:
egyéb
LED kapcsoló valami számára:
nem
PE csatlakozással:
Nem
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Nem
Szétválasztó funkció:
Nem