Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 4 vezetékes kapocssáv nyomógombok nélkül megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz rögzítőperemmel 9 pólusú csavaros vagy hasonló szerel SX110725 - 264-239

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 9

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918415736

Sonepar cikkszám

SX110725

Gyártói cikkszám

264-239

Gyártói típuskód

264-239

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

9

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Furatok középtávolsága:

117.6 mm

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-1.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

4

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

22.1 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

106 mm

Magasság:

32 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

23 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

4 vezetékes kapocssáv; nyomógombok nélkül; megfelelő Ex e II alkalmazásokhoz; rögzítőperemmel; 9 pólusú; csavaros vagy hasonló szereléshez; Rögzítőlyuk 3,2mm O; 2,5 mm2; CAGE CLAMP®; 2,50 mm2; világosszürke