WAGO - 812-103 ÁRAMSIN CSATLAKOZÓ PIROS GT98874 - 812-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 96 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918253284
Sonepar cikkszám
GT98874
Gyártói cikkszám
812-103
Gyártói típuskód
812-103
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
96 A
Kapocs szélessége:
75 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Gyűjtősín sorkapocs; (10 x 3) mm gyüjtősínhez; nyomógombok nélkül; Push-in CAGE CLAMP®; piros