WAGO - 812-104 ÁRAMSIN CSATLAKOZÓ kék GT98876 - 812-104 ÁRAMSIN CSATLAKOZÓ kék
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 96 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT98876
Gyártói cikkszám
812-104 ÁRAMSIN CSATLAKOZÓ kék
Gyártói típuskód
812-104
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
96 A
Kapocs szélessége:
75 mm
812-104 ÁRAMSIN CSATLAKOZÓ kék