Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - 855-2701/035-001 ÁRAMVÁLTÓ SN006723 - 855-2701/035-001

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 35 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0.2 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006723

Gyártói cikkszám

855-2701/035-001

Gyártói típuskód

855-2701/035-001

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

35 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0.2 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

7.5 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

7.5-7.5 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Dugaszolható áramváltó; Primer köri névleges áram: 35 A; Szekunder köri névleges áram: 1 A; Névleges teljesítmény 0,2 VA; Pontossági osztály: 1