WAGO - Alap szilárdtest relé Névleges bemeneti feszültség 60 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC SX107549 - 857-165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 35-72 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 0-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454997663
Sonepar cikkszám
SX107549
Gyártói cikkszám
857-165
Gyártói típuskód
857-165
Bemeneti feszültség:
35-72 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
0-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Alap szilárdtest relé; Névleges bemeneti feszültség 60 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC