WAGO - Alap szilárdtest relé Névleges bemeneti feszültség 60 VDC Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 240 VAC Tartós határáram: 2 A SX107547 - 857-168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 35-72 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 24-240 V
Kimeneti feszültség típusa - AC
Névleges üzemi áram le - 2 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454997649
Sonepar cikkszám
SX107547
Gyártói cikkszám
857-168
Gyártói típuskód
857-168
Bemeneti feszültség:
35-72 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
24-240 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Névleges üzemi áram le:
2 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Alap szilárdtest relé; Névleges bemeneti feszültség 60 VDC; Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 240 VAC; Tartós határáram: 2 A