WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség 110 VDC 4 váltóérintkező Folyamatos áram korlátozása: 5 A Modulszélesség: 22 mm Modulmagas SX107503 - 858-162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966355024
Sonepar cikkszám
SX107503
Gyártói cikkszám
858-162
Gyártói típuskód
858-162
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
35 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
28 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0