WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség 12 VDC 1 váltóérintkezővel Tartós határáram: 16 A világítási körök terheléseihez Modulszél SX108307 - 788-196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143693202
Sonepar cikkszám
SX108307
Gyártói cikkszám
788-196
Gyártói típuskód
788-196
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
16 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
15.7 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0