WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség 220 VDC 2 váltóérintkező Tartós határáram: 12 A kézi működtetéssel Modulszélesség: 22 mm M SX107500 - 858-184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143693288
Sonepar cikkszám
SX107500
Gyártói cikkszám
858-184
Gyártói típuskód
858-184
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
12 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
35.6 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
27.5 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0