WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség 230 VAC 1 váltóérintkezővel Tartós határáram: 16 A aranyozott érintkezőkkel Modulszélesség SX108310 - 788-179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821867906
Sonepar cikkszám
SX108310
Gyártói cikkszám
788-179
Gyártói típuskód
788-179
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
16 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
15.7 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0