WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség 230 VAC 2 váltóérintkező Tartós határáram: 12 A kézi működtetéssel Modulszélesség: 22 mm M SX107499 - 858-189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143693264
Sonepar cikkszám
SX107499
Gyártói cikkszám
858-189
Gyártói típuskód
858-189
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
12 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
21.2 mm
Magasság:
35.6 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
27.5 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0