WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség 24 VAC 2 váltóérintkező Tartós határáram: 8 A kézi működtetéssel Modulszélesség: 13 mm SX108273 - 788-946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
LED-kijelzővel - Nem
Névleges áram - 8 A
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143693325
Sonepar cikkszám
SX108273
Gyártói cikkszám
788-946
Gyártói típuskód
788-946
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
8 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
12.7 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0