WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC 1 váltóérintkezővel Tartós határáram: 16 A kézi működtetéssel Modulszélesség: 13 m SX108275 - 788-931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143693394
Sonepar cikkszám
SX108275
Gyártói cikkszám
788-931
Gyártói típuskód
788-931
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
16 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
12.7 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0