WAGO - Alaprelé Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC 1 záróérintkező Tartós határáram: 16 A SX108277 - 788-910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454988593
Sonepar cikkszám
SX108277
Gyártói cikkszám
788-910
Gyártói típuskód
788-910
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges áram:
16 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
15.7 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1